Pioneer(パイオニア)
シンプルテレホン
操作が簡単!壁掛け対応。
色
パールホワイト
付属品
壁掛け用ネジ
セット内容
親機のみ
質量(g)
約600(付属品除く)
タイプ
有線
直流抵抗
約275Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約174×73×189
機能
オンフックダイヤル、ワンタッチダイヤル(3件)、保留メロディ(エリーゼのために)、呼出音質切替(高/低)・音量切替(大/小/切)、使用中ランプ(着信時に点滅)、通話音質切替(反響音の切替)
静電容量
約0.68μF
信号方式
ダイヤル回線:DP(10 PPS/20 PPS)、プッシュ回線:PB
内容量
1台
注意
※迷惑電話対策はNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です
※この商品は日本国内向けに製造されたものです。海外では、ご使用になれません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832145
TF-12-W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください