前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。



自分の使い方ではツールキャビネットに深めの引き出しがありますので、ツールチェストは全部浅い引き出しが良かったです。
スライドレールの剛性不足でふにゃふにゃしますので、スガツネの2段レールを入れたところ、2cmほど引き出しがはみ出してしまいました。
こりゃあ修理も改造もちょっと辛いなあ・・・もうちょっと奥行きがあればなあ・・・
デザイン、仕上がり、造り全てに満足しています。あと、この手のトップチェスト全般そうですが、トップ蓋に取っ手があればと思い、自分は、蓋の前面側(鍵穴の上あたり)に丸棒取っ手を取り付けました。おすすめです。
傷やへこみ等はありませんでした。
気になったのは、天板の開き止めが硬いのと、鍵でロックしても2本のバーを差していない限り引き出しはロックされないところです。
この価格では難しいとは思いますが、鍵でロックしたら引き出しもロックできれば完璧な商品だと思います。
結構お買い得です!もう少し引き出しの深さがあった方が良いですが、DIYにはちょうどいいと思います。なんと言っても安い!5段引き出しのツールチェストは結構高いですよ。取手は鉄板ビスでの固定ですが、これは改善すべきだと思います。持ち運びには危なっかしいです。