曜日別特売
モノタロウ

キャビネットサイド トレイ

キャビネットサイド トレイ - モノタロウキャビネットサイド トレイ - モノタロウキャビネットサイド トレイ - モノタロウキャビネットサイド トレイ - モノタロウキャビネットサイド トレイ - モノタロウ
(14件のレビュー)

モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。

用途小物入れに。適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415)材質スチール内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763215Mono1300RD57586328
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19763224Mono1300BK57586328
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: ドラバー 小物道具収納
建設業・工事業

思っていた通りの使いやすさでした。
又値段も安く満足しています。
強いて言えば穴の感覚を広くし半分くらいまで収まればだるまドライバーを
隣り合わせにおけそうです。

対象商品 : 19763215
2023-12-12
用途: ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプに取り付けてツール置場として使用
製造業

ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(Mono1304D-X-RD)に取り付けて使用しました。
ワゴンに取り付けるには、既存のハンドルを外さないと行けなくて、注意点としてどこかに、ハンドルと併用不可と記載して欲しかった。
商品としてはイメージ通りで、ワゴンにピッタリで良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 19763215
2024-03-13
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

画像を見て購入したのですが
マグネット式では無く、引っかけタイプでした、
キャビネットも有るのですが、片方は+時レンチがセットして有り
片方はハンドルが有るので両サイドには付けれませんでした、
思い付きで衝動買いという事です。

対象商品 : 19763215
2023-06-16
用途: トップチェストのサイド部分に付けようと思っている。
MAR SURFBOARDS

ロールキャブやロールカートに引っ掛けて使うタイプですが、引っ掛ける部分を切り落としてトップチェストのサイドにあるハンドルを外して、そのネジ穴を利用して取り付けようと思って買いました。両サイドに付けるつもりで2つ購入しましたが、ドライバー用の穴が片側に寄っているため両サイドに付けるにはバランスが悪いこと、さらにドライバー用の穴が近すぎて太めのグリップは並べて挿せない事もあり予定していた方法での使用はできていませんが、価格の割には鉄板もしっかりしており塗装も良い感じ。普通に水抜き穴のあるサイドトレーとして考えたらかなり優秀だと思います。

対象商品 : 19763215
2023-07-04
用途: スプレー缶置き
その他業種

止めネジの穴が1つなので、両端に1つずつあれば選べてなお良いかと思います。そのあたりが価格に反映されているのでしょう。

対象商品 : 19763215
2022-02-12
用途: 整理整頓
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

とても便利です。壁にネジ固定して使用しています。中央だけでなく左右にも穴が有れば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19763215
2022-01-21
用途: 工具類の整理
教育・研究機関

丈夫なつくりになっています。使う頻度が高いものが取り出しやすく、キャビネットの機能が向上して重宝しています。

対象商品 : 19763224
2020-10-24
用途: パンク修理時
有限会社尾崎タイヤ商会

トレイの大きさ等今の所十分満足して使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする