曜日別特売
モノタロウ

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 - モノタロウ
(18件のレビュー)

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。

用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル内容量1袋(5個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633505-スチール
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19633514-樹脂(PP/ポリプロピレン)
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 庭の整備
竹原製作所

装着に関しては硬いということも無く、かといって落ちるでもなく丁度良かった。
安価で助かります。

2024-11-20
用途: 浄化槽の底の穴開けに使用する。他、鋼管の打ち込み
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

使用していないが、効果を期待しています。近いうちに公共下水道接続工事の為商品を利用するので楽しみですね。

対象商品 : 19633514
2022-11-04
用途: 農業資材の代替品として
淡路島ワイナリー合同会社農・林・水産業

樹脂製で軽くて丈夫で何度もリピしてます。少し値段が上がったので10個入りで安くなりませんか?

対象商品 : 19633514
2022-02-25
用途: 防鳥ネットの支柱
農・林・水産業

金属製の先端キャップは、打込みして抜く時に地中に残ります。
このキャップを発見して良かったです。単管パイプを抜く時に一緒に抜けました。

2024-11-18
用途: 単管杭として
山南染工

金属製は見た目は実用的に思えるが抜け落ちやすくコスト的にも不満足だが、樹脂製なら抜け落ちにくい。高ナットを先端にはめてハンマで打ち込むと根元まで入る。

2が参考にしています
対象商品 : 19633505
2021-02-11
用途: 看板固定時の単管杭打ち
製造業

単管で杭打ちをしようとした場所が、堅そうだったため、使用してみました。
結果的にしっかりと打ち込む事ができ満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 19633505
2022-11-11
用途: 単管杭敷設用

単管取付は打ち込むだけ。ほかのレビューにあるように、地山土質によっては、杭抜去の際に先端が抜ける恐れはある。
敷設撤去を頻繁にするのであれば、ネジ止め(ドリビス等)で、抜け止め処理をすると良いでしょう。

対象商品 : 19633514
2022-01-16
用途: 単館パイプ先

金属製では打ちなおし時、引き抜くと
地球に刺さったままで外れる事が多いので
こちらの樹脂製を使用しました、
値段:打ち込みやすさ:満足です。
商品全般に言えるのですが注文後欠品;
廃版とかが多いのが困る。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする