モノタロウ

キャップ 単管打込み 座金型 5個入

キャップ 単管打込み 座金型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入 - モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入 - モノタロウ
(8件のレビュー)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。

用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金内容量1袋(5個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633496-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-10
用途: 敷地内フェンスに
石川機械産業

今までも使って、問題なかったのですが、ひとつだけ鉄製ハンターで少し打っただけで割れました

1が参考にしています
対象商品 : 19633496
2022-11-11
用途: 単管杭打ち込みに使用

単管にセットする際に傾いたりするので、座りが正常になるよう修正してから打ち込みに掛かるといいでしょう。
表面処理されているので、数年程度の耐候性は十分にあります。

対象商品 : 19633496
2022-04-30
用途: 農地フェンスの単管パイプ打ち込み
黎明

この座金はコスパが優れています。両手ハンマー(鋼鉄製)で打ち込んでも変形せず、簡単に取り外せて他の単管パイプに取り付け繰り返し使用することも可能です。

対象商品 : 19633496
2022-06-07
用途: 単管パイプの打ち込み
農・林・水産業

一個あれば良いかと思っていましたが、使っていると広がってきます。このためあまり何回も打ち込みに使うとパイプの頭が広がるようになります。キャップをはめるのならそうなる前に交換しないとキャップの取り付けに苦労することになります。

1が参考にしています
対象商品 : 19633496
2022-11-16
用途: 単管打ち込み時
株式会社小川建設業・工事業

単管打ち込み時に固い地盤だとキャップ面がハンマーに負けて潰れる。

対象商品 : 19633496
2022-07-03
用途: 野原に単管の打ち込み

何の問題もなく使用でき、役立ちました。安価で購入できたこともうれしかったです。

対象商品 : 19633496
2021-07-11
用途: 土留め杭打ち
医療・福祉・介護関連業

叩いて外せるし、1個で20~30回叩けるので耐久性も十分だと思います。

対象商品 : 19633496
2020-04-06
用途: 単管の打ち込み

今まで使っていたものに比べ、とても使いやすい。外すときに面倒かとも思いましたが以外に外しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする