セキスイ
大型分別カート#400
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です
リフトカーへの積み込みが可能
トラックへの積み込みが可能
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能
使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途
建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。
容量(L)
400
材質
本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
質量(kg)
38.3
キャスター
Φ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1012×671×941
収納の目安
ゴミ袋(45L)約10個
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18839477
EBC4LH
¥
200,130
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません