曜日別特売

リサイクルカート♯110 搬送型

リサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイリサイクルカート♯110 搬送型 - セキスイ

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。

容量(L)110材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン仕様搬送型質量(kg)12.2耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980収納の目安あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※収納の目安は、あきビン、あき缶、およびペットボトルともつぶさない場合の試算です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18839513RCN11HB
99,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839529RCN11HR
99,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839538RCN11HY
99,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839547RCN11HG
99,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする