セキスイ
リサイクルカート♯110 反転型
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。
容量(L)
110
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
仕様
反転型
質量(kg)
13.3
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×572×980
収納の目安
あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※収納の目安は、あきビン、あき缶、およびペットボトルともつぶさない場合の試算です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18839556
RCN110B
¥
112,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839565
RCN110R
¥
112,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839574
RCN110Y
¥
112,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18839583
RCN110G
¥
112,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません