ASUS(RX VEGA64) ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING

ASUS(RX VEGA64) ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING - ASUS(エイスース)

「MaxContactテクノロジー」により、GPUの接触面積を2倍に増やし熱伝導性を向上。
特許取得済みのIP5X認証ウイングブレードファンにより、最大限の風量と長寿命を実現。
「ASUSFanConnectII」搭載でハイブリッド制御のファンヘッダーにより最適なシステム冷却を実現。
SuperAlloyPowerIIを搭載した業界唯一のAutoExtremeテクノロジーによる、最高の品質と信頼性。
「ASUSAuraSyncRGBLEDシンクロナイゼーション」により、個性的なビルドを実現。
VRフレンドリーHDMIポート搭載によりケーブルの挿し替えなしでVRデバイスに対応。
GPUTweakIIによる直感的なパフォーマンス調整と、XSplitGamecasterによるリアルタイムストリーミング。

メモリー(ビデオ)8GB HBM2仕様ブーストクロック:1573 MHz、ベースクロック:1297、Stream Processors:3584、OpenGL(R)4.5付属品CD×1、Quick Guide×1、ROG Velcro Hook & Loop×1、補助電源ケーブル×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.73×5.47×2.07冷却方式空冷インターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:2048-bit解像度7680×4320映像出力DisplayPort×2、HDMI×2 、DVI-D×1メモリークロック800 MHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18841428ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする