曜日別特売

SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL)

SIMフリースマートフォン Zenfone 4 MAX(ZC520KL) - ASUS(エイスース)
(1件のレビュー)

QualcommSnapdragon430搭載、5.2型ワイドディスプレイ
アクティブな毎日に、超ロングバッテリー。2枚のSIMカードとSDカードを同時使用。
世界を広く、ワイドに捉える広角カメラで、感動をワイドに残せる。見たままをくっきり、ハッキリ。
バッテリーをより賢く管理、長持ち安心、素早く充電。進化したリバースチャージ機能。スタイリッシュなメタリック仕上げ。

OSAndroid 7.1.1容量(GB)(ストレージ)約32ディスプレイ5.2型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト)付属品USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(g)156寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150.5×約73.3×約8.7センサーGPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ通信方式FDD-LTE、TD-LTE、W-CDMA、GSM/EDGE、FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28、TD-LTE:B38/B41、キャリアアグリゲーション:非対応、W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19、GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHzインターフェース【カードリーダー】microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、【SIMカード】nanoSIMスロット×2 ※DSDS対応メモリー容量3GB接続端子microUSB×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1通信機能無線LAN:IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz)、Bluetooth(R) 4.2、デザリング対応バッテリー容量(mAh)4100プロセッサーQualcomm(R) Snapdragon(TM) 430 (オクタコアCPU)カメラ仕様アウトカメラ: 1,300万画素カメラ内蔵(メインカメラ)/500万画素広角カメラ内蔵(2ndカメラ)、インカメラ:800万画素カメラ内蔵内容量1台
注意
※ご購入後の製品修理・ご相談等につきましてのお問い合わせはメーカーサポート窓口になっておりますあらかじめご了承ください
※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応していますがSIMカードを2枚挿入してLTE回線を同時に使用することはできません
※搭載するSIMに関し検証済みリスト、相性保証等はございませんので恐れ入りますがお客様の方でご確認願います
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18842593ZC520KL-BK32S3ネイビーブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
18842609ZC520KL-GD32S3サンライトゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
18842618ZC520KL-PK32S3ローズピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18842609
2018-12-27
用途: 動画撮影

価格よし、画面よし、操作性よし、社外オプションもよし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする