SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL)

SIMフリー スマートフォン Zenfone 4(ZE554KL) - ASUS(エイスース)

QualcommSnapdragon660搭載、5.5型ワイドSuperIPS液晶
その一瞬を、よりワイドに。背面デュアルレンズカメラ&広角カメラ
PC級の快適性能と大容量メモリ。急速充電で待ち時間を最小に。
美しく強く広がる、禅のデザイン原音に限りなく近く、臨場感あふれるサウンドを
ZenUI4.0:よりシンプルに、スマートに。

OSAndroid 7.1.1容量(GB)(ストレージ)約64ディスプレイ5.5型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト)付属品USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約155.4×75.2×7.5センサーGPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、 近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、NFC通信方式FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE、FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28、TD-LTE:B38/B39/B40/B41、キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応、W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19、GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHzインターフェース【カードリーダー】microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、【SIMカード】nanoSIMスロット×2 ※DSDS対応メモリー容量6GB接続端子USB2.0 Type-C×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1通信機能無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.0、デザリング対応バッテリー容量(mAh)3300プロセッサーQualcomm(R) Snapdragon(TM) 660 (オクタコアCPU)カメラ仕様アウトカメラ:1200万画素カメラ内蔵(メインカメラ)、800万画素広角カメラ内蔵(2ndカメラ)、 インカメラ:800万画素内容量1台
注意
※ご購入後の製品修理・ご相談等につきましてのお問い合わせはメーカーサポート窓口になっておりますあらかじめご了承ください
※SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応していますがSIMカードを2枚挿入してLTE回線を同時に使用することはできません
※搭載するSIMに関し検証済みリスト、相性保証等はございませんので恐れ入りますがお客様の方でご確認願います
※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません
※キャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18842654ZE554KL-BK64S6ミッドナイトブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
18842663ZE554KL-WH64S6ムーンライトホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする