PROGEAR
ソフト・ギア 帆布 腰袋
インナーポケットとペンなどを収納できるサイドポケット付き Y型ハーネスにも対応
幅(mm)
約200
高さ(mm)
約280
質量(g)
310
奥行(mm)
約80
内容量
1個
注意
※科学繊維を使用しておりますので、火気等に近づけないでください。非防水商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18848979
PG-CB02-OD
OD色
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18848988
PG-CB02-BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください