PROGEAR
エコファイター 160LM
エコファイターヘッドライト
明るさ(Lm)
160
質量(g)
80
機能
3段階角度調節機能
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
点灯時間
強:3.5時間、弱:5時間
最大点灯時間
強:3.5時間、弱:5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18849225
PG-6W
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください