PROGEAR
ズーミングヘッドライト 350LM
充電式ズーミングヘッドライト
明るさ(Lm)
260
質量(g)
本体:100、ポリマー電池:120
保護等級
防滴仕様IP4相当
使用電池
リチウムポリマー充電池
電池
リチウムポリマー電池
電源タイプ
充電式
防滴構造
防滴仕様IP4相当
点灯時間
強:5.5時間、弱:13時間
最大点灯時間
強:5.5時間、弱:13時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18849268
PG-11WG
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください