マキシムヘッドライト 400LM

マキシムヘッドライト 400LM - PROGEAR

充電式ズーミングヘッドライト

明るさ(Lm)400質量(g)本体:153、ポリマー電池:120保護等級防滴仕様IP4相当使用電池リチウムポリマー充電池電池リチウムポリマー電池電源タイプ充電式防滴構造防滴仕様IP4相当点灯時間強:3時間、弱:10時間最大点灯時間強:3時間、弱:10時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849277PG-12W
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする