PROGEAR
ヘッドライト サブライト付軽量
閃光防滴ヘッドライト
明るさ(Lm)
150
質量(g)
33
保護等級
IPX4相当 赤色点滅機能
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
IPX4相当 赤色点滅機能
点灯時間
強:4時間、弱:10時間
最大点灯時間
強:4時間、弱:10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18849286
PG-13W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください