PROGEAR
ヘッドライト スポット/ワイド切替
防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)
210
仕様
充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り)
質量(g)
99
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
点灯時間
強:6時間、弱:10時間
最大点灯時間
強:6時間、弱:10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18849295
PG-14W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください