パネルプラグ

パネルプラグ - 富士電機パネルプラグ - 富士電機パネルプラグ - 富士電機
(1件のレビュー)
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パネルカット寸法(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021842AHX003Φ25.5Φ31×20
560
399
439(税込)
当日出荷
50021851AHX004Φ30.5Φ42×20
560
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50021851
2022-04-29
用途: 自動車の穴埋め
有限会社カメラの平松

シガーソケットの取り付け穴の穴埋めに使用しました。ベースがメッキだったので違和感なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする