曜日別特売

ワーキングデスク

ワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク - アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
別売りで上置き棚などがシリーズでございます。
組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。

高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18850223GZWD-1070DM1000700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール20ウォルナットB
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850257GZWD-1260WH1200600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール18.5ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850275GZWD-1270WH1200700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール22ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850284GZWD-1470DM1400700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール24ウォルナットB
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850293GZWD-1470WH1400700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール24ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
53891076GZWD-1260NA1200600天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約18.5ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53891119GZWD-1470NA1400700天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約24ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850187GZWD-0860DM800600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール16.5ウォルナットB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850196GZWD-0860WH800600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール16.5ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850205GZWD-1060DM1000600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール17.5ウォルナットB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850214GZWD-1060WH1000600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール17.5ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850239GZWD-1070WH1000700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール20ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850248GZWD-1260DM1200600天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール18.5ウォルナットB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850266GZWD-1270DM1200700天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・スチール22ウォルナットB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53891067GZWD-1060NA1000600天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約17.5ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53891085GZWD-0860NA800600天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約16.5ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53891094GZWD-1070NA1000700天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約20ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53891103GZWD-1270NA1200700天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂約22ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850187
2021-08-14
用途: パソコンデスク
自動車・二輪車・自転車関連業

組立には「大きめのプラスドライバーが必要です」の文言が有れば良いと思います。ドライバーは所持していたので問題なく組み立てられました。ワ-キングデスク然としたしっかりした作りで、マウスを動かすだけでも微妙に揺れる軽量パソコンラックにはない安定感と堅牢度が高い製品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする