曜日別特売

ワーキングデスク 3段ワゴン

ワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク 3段ワゴン - アール・エフ・ヤマカワ

ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴン。デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。
引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープン。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。

幅(mm)412高さ(mm)620奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×500×620内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約10分※キャスターの取り付けのみ)。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891128GZWCA-3NAナチュラル412×500×6202320
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18850309GZWCA-3DMウォルナットB412×500×62022.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
18850318GZWCA-3WHホワイト412×500×62022.9-
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする