曜日別特売

オートフィードシュレッダー AFS320C

オートフィードシュレッダー AFS320C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320C - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。
一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。
ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。
暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。
細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。
静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。
裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18851937AFS320C
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18851937
2022-09-12
用途: 不要になった社外秘書類の廃棄
株式会社SAKANISHI卸売・小売業

今まで、同時裁断枚数が5枚のシュレッダーを使用していましたが、紙が巻き込まれる事等を考慮したら1~2枚しか投入できず、シュレッダーにつきっきりで作業する必要がありました。
この商品であれば、A4サイズまでなら320枚まで自動で裁断してくれるので、裁断中も他の作業ができて便利です。
複合機の横に置いていますが、見た目も違和感なく収まっているので、満足です。

対象商品 : 18851937
2020-04-03
用途: 資料の処理
サービス業

使い方がとてもシンプルで使いやすく、クロスカットで細かくなるので安心です。
CDやカードもカットでき、処理後に紙くずと一緒にならず別ポケットが付いていて分別の必要がないのも気に入っています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする