曜日別特売

ニーパットカバー

ニーパットカバー - アトムニーパットカバー - アトムニーパットカバー - アトムニーパットカバー - アトム
(5件のレビュー)

着脱しやすく、ずれずに安定!膝にフィットします。
軽撥水効果!

種別ニーパット材質本体:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、ファスナー:金属サイズフリー全長(cm)50内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188542992761-B828-9892ブロンズ
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
188543082761-NB828-9893ネイビー
2,380
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 庭仕事等
サービス業

庭仕事で草むしり等膝をついてする場合、広範囲にカバーされるので、土で汚れたり、靴の中に土が入るのを防いでくれます。重宝しています。

対象商品 : 18854299
2022-07-04
用途: 農作業
有限会社ケイズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、ひざをついての作業で痛みを我慢していましたが、この商品のおかげで膝の痛みから解消されました。良い商品です。

対象商品 : 18854299
2022-07-23
用途: 早い配達で急いでいる時は助かります。
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
作業の時膝の保護にもう少しパット部分に厚みがあっても良かった。

対象商品 : 18854299
2022-02-17
用途: 屋内、屋外問わず作業時に使用
建設業・工事業

クッションはやや薄いがズレにくく、冬場はズボンの上から履くので防寒にもなる。膝から下をカバーしてるのでズボンが汚れるのも防いでくれる。気に入ってリピートしてます

対象商品 : 18854299
2022-04-06
用途: すぐパットが膝からずれる
有限会社あいざわその他業種

パットの下にもバンドがあるとよいと思う。もう少しパットが厚いといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする