曜日別特売

ブッシング シリコーンゴム

ブッシング シリコーンゴム - アラムブッシング シリコーンゴム - アラムブッシング シリコーンゴム - アラムブッシング シリコーンゴム - アラム

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。

用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854764ABU-01S818-7058(隔壁)130.6~2.64~6.36
135
129
142(税込)
当日出荷
18854773ABU-02S818-7059(隔壁)190.6~2.86.35~10
155
149
164(税込)
当日出荷
18854789ABU-03S818-7060(隔壁)270.6~2.113~16
190
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする