曜日別特売

210L用バレルトップピグマット

210L用バレルトップピグマット - ピグ210L用バレルトップピグマット - ピグ210L用バレルトップピグマット - ピグ

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、壁面に取りつけることもできます。

対応オイル、水、溶剤材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約2.8/箱直径(Φcm)56RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1/枚、約25.9/箱内容量1箱(25枚)
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868168MAT208-109
32,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする