曜日別特売

オリジナルピグソックス

オリジナルピグソックス - ピグオリジナルピグソックス - ピグ

ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。

対応オイル、水、溶剤材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱内容量1箱(20本)
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868177204
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする