曜日別特売

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入 - ピグ

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイトは最高の吸収力。大量の液体吸収におすすめします。

対応オイル、水、溶剤材質PP厚さ(mm)3質量(kg)約11.3/箱寸法(縦×横)(mm)760×760RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約125.4/箱内容量1袋(50枚)
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868299MAT216A
62,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする