ネームランドBizセット

ネームランドBizセット - カシオ計算機ネームランドBizセット - カシオ計算機ネームランドBizセット - カシオ計算機ネームランドBizセット - カシオ計算機
(1件のレビュー)

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで!
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。
ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。
多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。
長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。
テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

仕様JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:1201、絵文字・記号:1243、テープ長さダイレクト設定、余白設定可能、漢字熟語数(内蔵辞書数):約88000付属品ACアダプタ・テープカートリッジ(お試し用9ミリ×1本)トラスコ品番491-6565質量(g)約750(電池除く)種類フレーム付印刷:75、フォーマット数:96、デザインロゴ:100電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付(オートカッター)液晶サイズ128×64ドットキー配列JIS印字密度200×200最大印字行数6行(使用テープ幅:18・24mm)内蔵文字種5640適合テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印刷連続・連番・縦横同時最大印刷幅12mm(使用テープ幅:18・24mm)書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・ボンジュール(かな/英数)・メロディ(かな/英数)・パレット(かな/英数)・プロデュース(かな/英数)・ステンシル(英数)・ポップ(英数)・ボールドスクリプト(英数)・ブラックレター(英数)入力文字数1データ:(最大)127最大記憶文字数127×10表示文字数8桁×4行文字体標準・太字・立体・白抜・影付内容量1台
注意
※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。
※1mm単位で長さを調整することもできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854834KL-M7CA
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 社内での書類・ファイル用 名前や注意事項用
株式会社協和製作所製造業

以前使用していたものと同じタイプなので使いやすいです。
滑り止めが効いているので、落としてしまったりすることはないと思います。
アダプタの取付部分が外す際少し硬いので、なかなか取れない時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする