曜日別特売

アルミパインプハンドル

アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル - LAMP(スガツネ工業)

ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。
通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。
パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。
パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。

用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形内容量1個
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
質量(g)
ピッチP(mm)
高さ(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855376MTH-L300100-03261036030074-
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855385MTH-L450100-03261144545074510
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855394MTH-L600100-03261253060074660
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855403MTH-T300100-032613430300104360
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855419MTH-T450100-032614515450104510
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855428MTH-T600100-032615600-104660
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする