LAMP(スガツネ工業)
シリコーンマグネットキャッチ
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)
17
材質(本体)
シリコーンゴム(Q)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
長さL(mm)
45
吸着力(N)
19.6
使用環境
防錆|クリーンルーム
幅W(mm)
6.6
内容量
1個
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18855437
MC-MS45LGR
836-9073
140-033-799
ライトグレー
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
18855446
MC-MS45DGR
836-9072
140-033-800
ダークグレー
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください