曜日別特売

調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク

調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク - LAMP(スガツネ工業)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
トルクは0~10 Nmの間で調整できます。
トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。

用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3195材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032969仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整用ねじは取り外さないでください。
トルク調整は六角棒スパナ(呼び5)をご使用ください。
トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。
トルク調整は反対側にあるシャフトのすりわりを固定しながら、トルク調整ねじを回してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855534HG-TQJ100-A
11,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする