タジマツール(TJMデザイン)
NAVIゼロジーKJY 三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途
基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦197×横130×奥130
制御方式
マグネットダンパー方式
本体質量(g)
3180
精度(mm)
±0.81/10m
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
機能
NAVI機能
自動補正範囲
±2°
左右通り精度(mm)
±2以内/15m
レーザー安全基準
クラス2M
ライン出射角(°)
縦130/横110
鉛直精度
±1mm以内/3m
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18855988
ZEROGN-KJYSET
1個
¥
346,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
20921068
ZEROGN-KJYSET(検査成績書付)
1セット
¥
351,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください