曜日別特売

コンボイBC

コンボイBC - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

全長が変わらないコーキングガン。

用途ベルト式コーキングガン適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mLトラスコ品番753-7654危険物の類別非危険物押出量7mm内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18856049CNV-BC
8,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18856049
2021-05-17
用途: 建築塗装現場で使用しています。
西原塗装

狭い所で使用できるのはいいけど、少し重たい。
やはり軽い方が圧倒的にやりやすい。
つい安物の軽いやつを使ってしまう。

対象商品 : 18856049
2020-12-04
用途: コーキング作業
電気・ガス・熱供給・水道業

重いですが狭い所でもとりまわしよくて気に入ってます
価格が高いのが欠点かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする