ゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト
外形寸法(mm)縦206×横126×奥126
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1200
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800