タジマツール(TJMデザイン)
ディスト用アダプターFTA360
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途
ライカ製レーザー距離計用アダプター
トラスコ品番
825-2717
外形寸法(mm)
縦186×横137×奥115
本体質量(g)
595
対応機種
D5・D8・D510・D810touch
ねじ径(inch)
1/4
内容量
1個
注意
※D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856523
DISTO-FTA360
¥
79,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください