タジマツール(TJMデザイン)
ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途
ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター
適合
5/8インチネジ三脚
トラスコ品番
828-9063
外形寸法(mm)
縦85×横85×奥30
本体質量(g)
142
適合アダプタ
TA360、FTA360、FTA360-S
内容量
1個
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856557
DISTO-TRIADP
¥
8,250
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください