タジマツール(TJMデザイン)
フリーガイド スライド
3サイズの切断能力。
用途
丸鋸用角度切り定規
目盛
角度・勾配両目盛付(15~165°)
精度(mm)
±0.7以内/200mm
内容量
1個
注意
※手や指をはさむ危険がありますので、ガイドと押さえ板はゆっくりと回して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
有効切断長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856593
FG-SLD2037
827-7103
200~370
縦350×横253×奥20
395
200~370
¥
13,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18856609
FG-SLD3760
827-7104
370~600
縦560×横350×奥20
685
370~600
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】 フリーガイドスライド
参考になった