タジマツール(TJMデザイン)
丸鋸ガイド LX1000
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途
丸鋸用ガイド
トラスコ品番
827-7108
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
(つきあて)9
外形寸法(mm)
縦1162×横460×奥75
本体質量(g)
1930
精度(mm)
±1以内/1000mm
内容量
1個
注意
※アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856733
MRG-LX1000
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】丸鋸ガイド LXシリーズ
参考になった