タジマツール(TJMデザイン)
丸鋸ガイド LX450
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途
丸鋸用ガイド
トラスコ品番
827-7109
長さ(mm)
450
寸法(mm)
(つきあて)17
外形寸法(mm)
縦622×横310×奥83
本体質量(g)
1150
精度(mm)
±0.45以内/450mm
内容量
1個
注意
※アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856749
MRG-LX450
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】丸鋸ガイド LXシリーズ
参考になった