曜日別特売

ヒサゴ プリンタ帳票A4白紙3面6穴

ヒサゴ プリンタ帳票A4白紙3面6穴 - ヒサゴ

プリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
切り離しやすく切り口キレイなミシン目加工(クリアカットミシン)と、紙づまりや二重送りを防ぐファイル穴加工(スターホール)採用。
紙色が白く、トナーののりがよいのでキレイに印刷できます。

厚さ(mm)0.09トラスコ品番856-0360サイズA4タイプ白紙穴数6穴白色度(%)80面付3面穴間隔(mm)80用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)ミシン目あり内容量1セット(2500枚×4箱)
注意
※ファイル穴があるタイプは一部のプリンタでは紙送りの構造上、印刷の不具合を起こす恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857546BPE2005
68,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする