曜日別特売

プラス 折らないカッターオランテ CU-300

プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃!
凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。
さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい!
チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。

仕様オートロック式小型カッター材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス質量(g)約26刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレスグリーン購入法適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1885771335244パステルピンク
570
459
505(税込)
当日出荷
1885772935242グリーン
570
459
505(税込)
当日出荷
1885773835240ネイビー
570
459
505(税込)
当日出荷
1885774735241ピンク
570
459
505(税込)
当日出荷
1885776535243パステルグリーン
570
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 プラス 折らないカッターオランテ CU-300
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18857729
2023-02-06
用途: 事務作業
飲食業

切れ味が悪くなった時に歯の先端がカットできないので非常に不便です。

対象商品 : 18857729
2020-03-07
用途: 飲料パックのゴミ捨て時
サービス業

毎回の使用状況が刃が濡れるような作業なので通常のカッターナイフではすぐに錆びて使い物にならなかったのでこちらの商品を購入しました。一ヶ月ほど使用していますが全く錆びる様子はありません。高くもないので非常に満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする