曜日別特売

マイト TIG溶接機

マイト TIG溶接機 - マイト工業株式会社

ダブデジタル表示で簡単設定操作
低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです
直流/交流共に100V/200V兼用
交流出力でアルミTIGも可能
交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能

定格使用率(%)40トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868728MT-200AF
600,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする