マイト工業株式会社
マイト バッテリー溶接機
定格使用率(%)
40
冷却方式
強制空冷
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格出力電流(A)
定格出力
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18868755
MBW-140-2
820-2791
本体:10、バッテリー:23
DC110/150(2段切替)
直流36V 最大6A
390×325×458(取手・車輪含む)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18868746
LBW-152W
835-4103
25
直流150
直流56.8V 最大10A
570×220×335(取手65)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません