曜日別特売

マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置

マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 - マルチ計測器

最大1000Vの太陽光発電設備に対応
発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能
絶縁低下箇所の区間判別が可能
サージアブソーバ等の取り外しが不要
非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要
(一財)中部電気保安協会共同特許取得済

仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)19.99使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)測定電圧(V)999.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18858036MSEI-200C190×140×42約600単3アルカリ電池×4 または ACアダプタ(オプション)19042140
198,000
189,800
208,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする