曜日別特売

ウェットライト 太字

ウェットライト 太字 - シヤチハタウェットライト 太字 - シヤチハタウェットライト 太字 - シヤチハタウェットライト 太字 - シヤチハタウェットライト 太字 - シヤチハタウェットライト 太字 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。

線の太さ太字インク油性タイプシングル商品タイプインク補充式本体入数1本質量(g)28シリーズアートライン線幅(mm)5寸法(Φ×Lmm)27×109.2繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像18858867K-45-B5
200
199
219(税込)
当日出荷
※本体画像18858876K-45-K5
200
199
219(税込)
当日出荷
※本体画像18858885K-45-R5
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 水産物の荷物の上から書く
製造業

水産物の発泡っスチロール箱は濡れていることが多く、一般的な油性ペンでは、ペン先が一度濡れてしまうとその後は書けなくなってしまうので、複数のペンが必要でした。なので、濡れても書けるというのは非常に便利です。
欠点は、インクの特性からか?ペン先が乾くのが速い。かすれてすぐに書き味が悪化してしまうので、補充インクは必要です。
一般的な油性ペンよりも、補充インクは量が少ないし割高です。
コスト高で万能ではありませんので、用途に応じた使い分けは必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする