ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器

ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器 - ヴェルヴォクリーア

出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。

発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)容量(L)(洗浄槽)約1.3仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859147VS-70ES
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする