曜日別特売

ステンレスメッシュ

ステンレスメッシュ - くればぁ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859208SUS10003-1000100010000.030.224×0.224100
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859217SUS3005-1000100010000.050.797×0.79730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859226SUS3010-1000100010000.10.747×0.74730
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859235SUS400-1001001000.030.034×0.034400
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859244SUS500-1001001000.0250.026×0.026500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859253SUS635-1001001000.020.02×0.02635
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859269SUS730-1001001000.0130.022×0.022730
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859278SUS795-1001001000.0160.016×0.016795
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする