曜日別特売

ナイロンメッシュ

ナイロンメッシュ - くればぁ
長さ(mm)1000内容量1枚
全14種類を絞り込む
メッシュ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859314PA1000-124097012401750044
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859323PA100-108010410801576138
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18859348PA150-100011010001226151
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859357PA200-104023210407912039
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859366PA25-16206016204573021
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859384PA600-103031010303318059
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859393PA700-124045012402725054
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859409PA730-124045012402725055
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859418PA75-124014012401578023
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859427PA80-108011110801806132
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859445PA900-108078010802040047
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859339PA12-1040581040520/5603011
オープン
取扱い終了
返品不可
18859375PA30-11206411203683719
オープン
取扱い終了
返品不可
18859436PA8-1150781150508/56030/384
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする