くればぁ
ポリエステルメッシュ
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18859454
PET15-1270
1270
55
495/546
31
9
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859463
PET25-1080
1080
52
457
27
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859479
PET400-1520
1520
285
46
160
52
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859488
PET500-1080
1080
400
36
220
48
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859497
PET55-1580
1580
81
229
48
27
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859506
PET580-1080
1080
485
30
260
48
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859515
PET95-1270
1270
140
140
80
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長