くればぁ
ポリプロピレンメッシュ
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18859524
PP230-1500
350
1500
56
200
27
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859533
PP4463-1000
1100
1000
5
617
77
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859549
PP500-1040
690
1040
36
320
36
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18859558
PP980-1050
350
1050
18
490
47
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください