コーコス信岡
ログカントリーZB-390
カントリースタイルのセーフティスニーカー
用途
建築土木・一般作業に最適
色
イエロー
形状
ハイカット
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ラバー耐油底
先芯
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18859874
ZB-390-4-24.5
24.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859883
ZB-390-4-25.0
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859899
ZB-390-4-25.5
25.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859908
ZB-390-4-26.0
26
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859917
ZB-390-4-26.5
26.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859926
ZB-390-4-27.0
27
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18859935
ZB-390-4-28.0
28
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください